Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 26mm, Breite 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2612581
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2612581
EAN/GTIN:
     5059044468708
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 26mm
Axiallager-Breite = 8mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 1.96kN
Dynamische Traglast = 4.75kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Material = Stahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
26mm
Axiallager-Breite:
8mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
1.96kN
Dynamische Traglast:
4.75kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2612581, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 60002ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.