Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 32mm, Breite 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2612586
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2612586
EAN/GTIN:
     5059044468753
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 32mm
Axiallager-Breite = 9mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 2.85kN
Dynamische Traglast = 5.85kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Material = Stahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
32mm
Axiallager-Breite:
9mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
2.85kN
Dynamische Traglast:
5.85kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2612586, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 60022RSC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.