Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 30mm, Breite 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2612607
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2612607
EAN/GTIN:
     5059044468968
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 30mm
Axiallager-Breite = 9mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 2.151kN
Dynamische Traglast = 4.59kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Axiallager-Material = Stahl

Metrische geschirmte Kugellager von RS PRO. Metrische geschirmte Kugellager von RS PRO sind eine Art von Kugellager, die in einer Vielzahl von mechanischen Anwendungen verwendet wird, wie z. B. Motoren, Pumpen und Förderbändern. Diese Lager wurden entwickelt, um eine reibungslose und effiziente Drehung von Wellen durch Verringerung von Reibung und Verschleiß zwischen den beweglichen Teilen zu ermöglichen. Die metrischen geschirmten Kugellager von RS PRO sind einreihig und mit zwei Metallabschirmungen ausgestattet, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern zu verhindern, und sie sind für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Innenring, Außenring, Käfig und Kugellager ;/li> ;li>Tiefe Laufbahnrillen ;/li> ;li>Geschirmt ;/li> ;li>Stahlwerkstoff ;/li> ;li>Hohe Leistung unter und hohe Belastbarkeit ;/li> ;li>Für den Einsatz, bei dem sich der innere Ring dreht ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Lebensmittel- und Getränkeindustrie ;/li> ;li>Pharmaindustrie ;/li> ;li>Medizinische Industrie ;/li> ;li>Motoren und Pumpen ;/li> ;li>Medizinische Industrie ;/li> ;li>Druck ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. ;I>Was sind Kugellager mit tiefer Nut? ;/I> Dies ist die gängigste Art von Lagern und besteht aus einem inneren Ring, einem äußeren Ring, Käfig- und Kugellager. Die Lager haben tiefe Laufbahnrillen. Diese Art von Lagern liefern hohe Leistung und hohe Belastbarkeit. ;I>Warum geschirmte Kugellager verwenden? ;/I> Kugellager, die sich bei hohen Drehzahlen drehen, erfordern eine Schmierung und eine saubere Umgebung, da die Kugellager geschirmt sind. Dies bietet einen besseren Schutz gegen Schmutz und Fett, sodass die Kugellager eine längere Lebensdauer haben.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
30mm
Axiallager-Breite:
9mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
2.151kN
Dynamische Traglast:
4.59kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2612607, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 62002Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.