Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 32mm, Breite 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2612609
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2612609
EAN/GTIN:
     5059044468982
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 32mm
Axiallager-Breite = 10mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.1kN
Dynamische Traglast = 7.28kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Axiallager-Material = Stahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
32mm
Axiallager-Breite:
10mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.1kN
Dynamische Traglast:
7.28kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2612609, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 62012RSC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.