Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 6mm / Außen-Ø 19mm, Breite 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2612636
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2612636
EAN/GTIN:
     5059044469255
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite 6mm
din 625
Innendurchmesser = 6mm
Außendurchmesser = 19mm
Axiallager-Breite = 6mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 950N
Dynamische Traglast = 2.34kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Axiallager-Typ = Glatt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6mm
Außendurchmesser:
19mm
Axiallager-Breite:
6mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
950N
Dynamische Traglast:
2.34kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2612636, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 6262RSC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.