Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 37mm, Breite 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2612642
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2612642
EAN/GTIN:
     5059044469316
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rs pro rillenkugellager 1-reihig
din 625
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 37mm
Axiallager-Breite = 12mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 4.15kN
Dynamische Traglast = 10.1kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Axiallager-Material = Stahl

Abgedichtete einreihige Rillenkugellager von RS PRO. Eine Serie von RS PRO einreihigen Nutkugellagern, die Vielseitigkeit und eine insgesamt hohe Leistung bieten. RS PRO abgedichtete Kugellager sind mit zwei synthetischen Gummidichtungen ausgestattet, um zu verhindern, dass Schmutz und andere Gegenstände in das Lager gelangen. Diese Kugellager sind in erster Linie für den Einsatz bei rotierendem Innenring vorgesehen. Innerhalb dieser RS PRO-Serie bieten wir Innendurchmesser von 3 mm bis 50 mm an. Diese große Größenvielfalt sorgt dafür, dass Sie das perfekte Kugellager für Ihre Anwendung finden.. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Innenring, Außenring, Käfig und Kugellager ;/li> ;li>Tiefe Nuten ;/li> ;li>Abgedichtet ;/li> ;li>Material: Stahl ;/li> ;li>Hohe Leistung unter und hohe Belastbarkeit ;/li> ;li>Für den Einsatz, bei dem sich der innere Ring dreht ;/li> ;/ul>. Wichtiger Hinweis. Häufig gestellte Fragen. ;I>Warum sollte ich mich für ein abgedichtetes Kugellager entscheiden? ;/I> Abgedichtete Kugellager bieten Zuverlässigkeit, da sie das Risiko des Eindringens von Staub und Schmutz in den Kugellagermechanismus verringern. Sie tragen auch dazu bei, den Schmierstoff im Lager zu erhalten und ihn länger leichtgängiger zu halten. ;I>Warum sollte man ein einreihiges Kugellager mit tiefer Nut wählen? ;/I> Diese Art von Kugellager ist wegen seiner Vielseitigkeit oft die beliebteste. Sie sind ideal für hohe Drehzahlen und können eine gute radiale Tragfähigkeit aufweisen, sodass ein sehr geringer Wartungsaufwand besteht. "Tiefe Nut" bezieht sich auf den Lauf (die Nut, in der die Kugeln ruhen). Es gibt also einen größeren Abstand zwischen Innen- und Außenring als der Durchmesser der Kugel. Dadurch bleibt Platz für die Gummidichtungen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
37mm
Axiallager-Breite:
12mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
4.15kN
Dynamische Traglast:
10.1kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2612642, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 63012RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.