Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Verbindungsklemme 8-polig 26 → 14 / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2613214
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691101810008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 8
Nennstrom = 16A
Drahtgröße = 26 → 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
8
Nennstrom:
16A
Drahtgröße:
26 → 14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenklemme 8polig, leiterplattenklemme, dosenklemme 8-leiter, 2613214, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691101810008, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,08*
3
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 6,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 406,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.