Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premise Networks Rangierfeld Cat.5e 24 Anschl. RJ45 F/UTP, 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2613249
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     180810031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = F/UTP
Rack Höhe = 1U
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
F/UTP
Rack Höhe:
1U
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 19 zoll rangierpanel, 2613249, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Molex Premise Networks, 180810031, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.