Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premise Networks Rangierfeld Cat.6 48 Anschl. UTP, 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2613303
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     182040010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Anschlüsse = 48
Abschirmtyp = UTP
Rack Höhe = 2U
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Anschlüsse:
48
Abschirmtyp:
UTP
Rack Höhe:
2U
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 2u, 19 zoll rangierpanel, 2613303, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Molex Premise Networks, 182040010, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.