Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premise Networks Rangierfeld Cat.5e 24 Anschl. RJ45 UTP, 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2613306
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     182080372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = UTP
Rack Höhe = 1U
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
UTP
Rack Höhe:
1U
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 19 zoll rangierpanel, 2613306, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Molex Premise Networks, 182080372, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.