Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premise Networks Rangierfeld Cat.5e 24 Anschl. RJ45 F/UTP, 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2613319
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     182960014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = F/UTP
Rack Höhe = 1U
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
F/UTP
Rack Höhe:
1U
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 19 zoll rangierpanel, 2613319, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Molex Premise Networks, 182960014, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.