Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Kamerasonde, 87.1°, Sonde Ø 6mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; 87,1°; Aufl.Kam: 640x480; IP67
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; 87,1°; Aufl.Kam: 640x480; IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2613774
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VS80A4-60-2RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Prüfsonden-Länge = 2m
Prüfsonden-Durchmesser = 6mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 87.1°
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
2m
Prüfsonden-Durchmesser:
6mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
87.1°
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, flir inspektionskamera, akku inspektionskamera, 2613774, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, FLIR, VS80A4602RM, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.003,10*
€ 3.221,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.001,29*
€ 3.221,55*
€ 6,90*
ab € 3.270,96*
€ 3.399,93*
Frei Haus
ab € 4.130,30*
€ 4.274,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.221,55*
€ 3.833,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.199,38*
€ 3.807,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.133,06*
€ 3.728,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.004,07*
€ 3.574,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.001,29*
€ 3.571,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.