Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Kamerasonde, 90°, Sonde Ø 5.5mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; 90°; Aufl.Kam: 640x480; IP67
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; 90°; Aufl.Kam: 640x480; IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-2613777
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VS80C55-1RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Prüfsonden-Länge = 1m
Prüfsonden-Durchmesser = 5.5mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 90°
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1m
Prüfsonden-Durchmesser:
5.5mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
90°
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, flir inspektionskamera, akku inspektionskamera, 2613777, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, FLIR, VS80C551RM, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,25*
€ 534,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 451,28*
€ 534,78*
€ 6,90*
ab € 495,14*
€ 571,36*
Frei Haus
ab € 622,77*
€ 701,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,78*
€ 636,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,47*
€ 628,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,92*
€ 587,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,00*
€ 555,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,28*
€ 537,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.