Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Messleitung Stecker, Rot 1m, 30V ac / 19A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2613801
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1033-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 19A
Farbe = Rot
Nennspannung = 30V ac
Anschluss A Gender = Stecker
Kontaktmaterial = CuZn
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
19A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
30V ac
Anschluss A Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
CuZn
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker rot 1m, bananenstecker, bananenstecker rot, 2613801, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Staubli, 64103310022, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,81*
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,51*
€ 8,17*
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.