Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Mikrometer Außen-Messschraube Metrisch, 125mm bis 150mm / ±0,006 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2614503
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2614503
EAN/GTIN:
     5059044468425
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 125-150mm
bügel - messschraube
Genauigkeit = ±0,006 mm
Auflösung = 0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Extern
SPC Datenausgang = Nein
Batteriebetrieben = Nein
Set Inhalt = Einstellwerkzeug, Aufbewahrungskoffer
Messbereich max. = 150mm
Messbereich min. = 125mm
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,006 mm
Auflösung:
0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Extern
SPC Datenausgang:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Set Inhalt:
Einstellwerkzeug, Aufbewahrungskoffer
Messbereich max.:
150mm
Messbereich min.:
125mm
Weitere Suchbegriffe: bügelmeßschraube 0,01mm, 2614503, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 50100150, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.