Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikrometer Außen-Messschraube Metrisch, 125mm bis 150mm / ±0,006 mm, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2614648
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2614648
EAN/GTIN:
     5059044484449
Suchbegriffe:
2614648
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Mikrometer
Genauigkeit = ±0,006 mm
Auflösung = 0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Extern
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Batteriebetrieben = Nein
Set Inhalt = Einstellwerkzeug, Aufbewahrungskoffer
Messbereich max. = 150mm
Messbereich min. = 125mm
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,006 mm
Auflösung:
0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Extern
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Batteriebetrieben:
Nein
Set Inhalt:
Einstellwerkzeug, Aufbewahrungskoffer
Messbereich max.:
150mm
Messbereich min.:
125mm
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, 50100150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.