Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikrometer Außen-Messschraube Metrisch, 150mm bis 175mm / ±0,007 mm, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Mikrometer Außen-Messschraube Metrisch, 150mm bis 175mm / ±0,007 mm, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-2614654
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2614654
EAN/GTIN:
     5059044484470
Suchbegriffe:
2614654
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Mikrometer
Genauigkeit = ±0,007 mm
Auflösung = 0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Extern
Kalibriert = ISOCAL
Batteriebetrieben = Nein
Set Inhalt = Einstellwerkzeug, Aufbewahrungskoffer
Messbereich max. = 175mm
Messbereich min. = 150mm
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,007 mm
Auflösung:
0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Extern
Kalibriert:
ISOCAL
Batteriebetrieben:
Nein
Set Inhalt:
Einstellwerkzeug, Aufbewahrungskoffer
Messbereich max.:
175mm
Messbereich min.:
150mm
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, 50100175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.