Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler, Abwärtswandler 2A, 1 Abwärtswandler SO 8, 8-Pin, 440 KHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2614748
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6982C50DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Regler-Funktion = Abwärtswandler
Ausgangsstrom max. = 2A
Ausgangsspannung = 5 V
Gehäusegröße = SO 8
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 440 KHz
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtswandler
Ausgangsstrom max.:
2A
Ausgangsspannung:
5 V
Gehäusegröße:
SO 8
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
440 KHz
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, dc-dc wandler ics, 2614748, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L6982C50DR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.