Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited Leiteranschlussmutter Crimpsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2614962
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M85049/31-10W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiteranschluss-Mutter
Leiteranschlussmutter
Gehäusegröße = 10mm
Zubehörtyp = Tüllenmutter
Zur Verwendung mit = Crimpsteckverbinder
Farbe = Oliv
Material = Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
10mm
Zubehörtyp:
Tüllenmutter
Zur Verwendung mit:
Crimpsteckverbinder
Farbe:
Oliv
Material:
Aluminiumlegierung
Weitere Suchbegriffe: 2614962, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Amphenol Limited, M850493110W, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.