Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited Zugentlastung Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2614979
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M85049/52-1-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Gehäusegröße = 0.583mm
Zubehörtyp = Zugentlastung
Zur Verwendung mit = Kabel
Farbe = Silber
Material = Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
0.583mm
Zubehörtyp:
Zugentlastung
Zur Verwendung mit:
Kabel
Farbe:
Silber
Material:
Aluminiumlegierung
Weitere Suchbegriffe: 2614979, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Amphenol Limited, M8504952112A, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.