| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2614985 Herst.-Nr.: M85049/52-1-18N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = 27/18mm Zubehörtyp = Zugentlastung Zur Verwendung mit = Kabel Farbe = Silber Material = Aluminiumlegierung Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | 27/18mm | Zubehörtyp: | Zugentlastung | Zur Verwendung mit: | Kabel | Farbe: | Silber | Material: | Aluminiumlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, zugentlastung, 2614985, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Amphenol Limited, M8504952118N, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,41* | € 18,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 10,90* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|