Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Limited Zugentlastung Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2614997
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M85049/52S8W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
amphenol zugentlastung
zugentlastung
Gehäusegröße = 8/9mm
Zubehörtyp = Zugentlastung
Zur Verwendung mit = Kabel
Farbe = Silber
Material = Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
8/9mm
Zubehörtyp:
Zugentlastung
Zur Verwendung mit:
Kabel
Farbe:
Silber
Material:
Aluminiumlegierung
Weitere Suchbegriffe: 2614997, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Amphenol Limited, M8504952S8W, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.