Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Prüfspitze 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Prüfspitze 3A
RS PRO Prüfspitze 3A
RS PRO Prüfspitze 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-2615193
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2615193
EAN/GTIN:
     5056111970621
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Nennstrom = 3A

Federprüfspitze mit 2 mm Rastermaß von RS Pro mit Nadelspitze, 3 AWenn es darum geht, Kontakte in einem Stromkreis sicher zu prüfen, ist diese Federprüfspitze ein unverzichtbares Teil des Kits. Die Sonde besteht aus einer Feder, einem Kolben und einem röhrenförmigen Zylinder. Es wurde für die Verdrahtung in eine Buchse entwickelt, die dann untergebracht werden kann. Die Trennung von Sonde und Buchse auf diese Weise ermöglicht einen einfachen Austausch oder eine einfache Reparatur im Falle einer Beschädigung. Der Tastkopf ist 16,35 mm lang, sodass Sie seine federbelastete Nadelspitze verwenden können, um Kontakte aus der Ferne sicher zu prüfen. Es besteht aus einem starken und elastischen Phosphorbronzematerial. Die vergoldete Oberfläche verbessert dies weiter und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Leitfähigkeit für zuverlässige Prüfungen. Diese Sonde wird in der Regel zum Testen von Leiterplatten (Leiterplatten) und elektrischen Komponenten verwendet. Es kann auch zum Testen von Batterien und Unterhaltungselektronikgeräten wie Tablets verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Federprüfspitze mit Rastermaß • Rastermaß von 2 mm • Länge: 16,35 mm • Phosphorbronzegehäuse • Vergoldet • Nennstrom von 3 A. • Kontaktwiderstand von 30 mΩ • NadelspitzenspitzeRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
3A
Weitere Suchbegriffe: 2615193, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfspitzen, RS PRO, P190121, Test & Measurement, Test Connectors, Test Pins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2615250
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.