| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2615280 Herst.-Nr.: FFE12-03LCPPXX1/BK EAN/GTIN: 5022660171444 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlusstyp = LC Anzahl der Anschlüsse = 12 Anzahl der bestückten Ports = 12 Tafeltyp = Gleiten Single / Multimode = Single Mode Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlusstyp: | LC | Anzahl der Anschlüsse: | 12 | Anzahl der bestückten Ports: | 12 | Tafeltyp: | Gleiten | Single / Multimode: | Single Mode |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2615280, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, HellermannTyton Connectivity, FFE1203LCPPXX1BK, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels, HellermannTyton Data |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |