Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Digital-Isolator, 3-Kanal 1Mbit/s, LQFP 100 mA 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2615528
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STISO620TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 1Mbit/s
Gehäusetyp = LQFP
Durchlassspannung max. = 3.6V
Eingangsstrom max. = 100 mA
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Gehäusetyp:
LQFP
Durchlassspannung max.:
3.6V
Eingangsstrom max.:
100 mA
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: 2615528, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, STMicroelectronics, STISO620TR, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.253,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,90158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.514,85*
€ 2.992,6715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.402,35*
€ 2.858,7965
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.349,55*
€ 2.795,9645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.303,30*
€ 2.740,927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.270,05*
€ 2.701,3595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.253,95*
€ 2.682,2005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.