Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Digital-Isolator, 3-Kanal 1Mbit/s, LQFP 100 mA 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2615529
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STISO620TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 1Mbit/s
Gehäusetyp = LQFP
Durchlassspannung max. = 3.6V
Eingangsstrom max. = 100 mA
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Gehäusetyp:
LQFP
Durchlassspannung max.:
3.6V
Eingangsstrom max.:
100 mA
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: 2615529, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, STMicroelectronics, STISO620TR, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.