Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, PC 3.5 - N-Jack, Stecker - Jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617003
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_PC35-N-50-1/1--_UE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adaptertyp = Adapter, Typ PC, N-Steckverbindung, 3,5 mm, Jack
Adapter Typ A = PC 3.5
Adapter Typ B = N-Jack
Gender A = Stecker
Gender B = Jack
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Adapter, Typ PC, N-Steckverbindung, 3,5 mm, Jack
Adapter Typ A:
PC 3.5
Adapter Typ B:
N-Jack
Gender A:
Stecker
Gender B:
Jack
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, n steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, 2617003, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 33_PC35N5011_UE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,29*
€ 388,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.