Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Teleskopschienen
>
Artikel
Accuride Teleskopschiene, Stahl, DZ0301, 70kg max., 19.1mm breit, 35.3mm hoch, 327mm tief
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2617379
Hersteller:
Accuride
Herst.-Nr.:
DZ0301-0012
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 70kg
Material = Stahl
Tiefe = 327mm
Breite = 19.1mm
Höhe = 35.3mm
Führungslänge geschlossen = 305mm
Serie = DZ0301
In allen Befestigungspositionen muss die maximale Tragfähigkeit erreicht werden. Flachmontage verringert die angegebene Tragfähigkeit auf ca. 25 %. Die Modelle 305 / 307 sind teilbar zur Erleichterung der Montage/Demontage. Modell 305 trennbar zur Erleichterung der Montage/Demontage trennbar und mit der Möglichkeit zur versenkten Montage, um eine Verlängerung um 100 % mit lediglich 10 mm seitlichem Platz zu erreichen. Modelle 201/204/301/305/3307/3607/3832. Stabile Stahlausführung, 35,3 mm hoch, verzinkt und hellverchromt Präzisions-Hochleistungslager Montagehalterungen und Befestigungen separat geliefert Empfohlene Befestigungsteile M4-Zylinderkopfschrauben (2,5 mm hoch x 9,6 mm max. Ø) gemäß DIN 85 Vordere Trennung und Verriegelung erhältlich für Modelle 204, 305, 3307 und 3607
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
70kg
Material:
Stahl
Tiefe:
327mm
Breite:
19.1mm
Höhe:
35.3mm
Führungslänge geschlossen:
305mm
Serie:
DZ0301
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Rackschienen
Weitere Suchbegriffe:
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
accuride auszugschiene
,
19 zoll teleskopschienen
,
2617379
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse und Rack-Komponenten
,
Rackschienen
,
Accuride
,
DZ03010012
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures & Racking Components
,
Rack Rails
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 183
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 96,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 120,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,22*
€ 143,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,38*
€ 139,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,95*
€ 126,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,59*
€ 123,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paar
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride Teleskopschienenkit, DZ64020, 15mm breit, 57.2mm hoch, 220mm tief
Accuride
DZ63450-4
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen