Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Audio Buchse Vertikal 3-polig Gehäusemontage vergoldet Schwarz XLR-Steckverbinder, 133 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2617498
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     AC3FAV2-AU-PRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Farbe = Schwarz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 133 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Farbe:
Schwarz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
133 V
Weitere Suchbegriffe: 2617498, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Amphenol Audio, AC3FAV2AUPRE, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,38*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,795*
€ 2,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.