Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accuride Teleskopschiene, Stahl, DZ0305, 70kg max., 19.1mm breit, 35.3mm hoch, 479mm tief


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2617521
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ0305-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Teleskopschiene
Last max. = 70kg
Material = Stahl
Tiefe = 479mm
Breite = 19.1mm
Höhe = 35.3mm
Führungslänge geschlossen = 457mm
Aussperrung = Ja
Serie = DZ0305

In allen Befestigungspositionen muss die maximale Tragfähigkeit erreicht werden. Flachmontage verringert die angegebene Tragfähigkeit auf ca. 25 %. Die Modelle 305 / 307 sind teilbar zur Erleichterung der Montage/Demontage. Modell 305 trennbar zur Erleichterung der Montage/Demontage trennbar und mit der Möglichkeit zur versenkten Montage, um eine Verlängerung um 100 % mit lediglich 10 mm seitlichem Platz zu erreichen. Modelle 201/204/301/305/3307/3607/3832. Stabile Stahlausführung, 35,3 mm hoch, verzinkt und hellverchromt Präzisions-Hochleistungslager Montagehalterungen und Befestigungen separat geliefert Empfohlene Befestigungsteile M4-Zylinderkopfschrauben (2,5 mm hoch x 9,6 mm max. Ø) gemäß DIN 85 Vordere Trennung und Verriegelung erhältlich für Modelle 204, 305, 3307 und 3607
Weitere Informationen:
Typ:
Teleskopschiene
Last max.:
70kg
Material:
Stahl
Tiefe:
479mm
Breite:
19.1mm
Höhe:
35.3mm
Führungslänge geschlossen:
457mm
Aussperrung:
Ja
Serie:
DZ0305
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll teleskopschienen, 2617521, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, Accuride, DZ03050018, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 97,31*
Frei Haus
ab € 81,46*
€ 118,83*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 153,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,31*
€ 115,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,84*
€ 115,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,47*
€ 99,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63450-4
ab € 50,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.