Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Audio HDMI Buchse Buchse 1-polig Typ D Gerade 1,5 kV dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2617590
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     AC-HDMI-RRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 1
Größe = Typ D
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 1,5 kV dc
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
1
Größe:
Typ D
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
1,5 kV dc
Weitere Suchbegriffe: 2617590, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, HDMI Buchsen, Amphenol Audio, ACHDMIRRB, Connectors, AV Connectors, HDMI Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 11,96*
2 Tage
34
1
€ 14,99*
ab € 7,40*
€ 19,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 299,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.