Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Buchse 6,35 mm Horizontal Klinken-Jack, PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617738
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     ACJS-MN-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2617738
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Klinken Stecker/Buchsen
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = PCB
Typ = Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
PCB
Typ:
Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,29*
€ 138,3851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,92*
€ 128,4248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,26*
€ 115,7394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,28*
€ 105,0532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,44*
€ 93,3436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.