Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Buchse 6,35 mm Vertikal Klinken-Jack, PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617761
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     ACJS-MVD985-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2617761
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Klinken Stecker/Buchsen
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = PCB
Typ = Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
PCB
Typ:
Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Nennstrom:
10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,72*
€ 428,0668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,35*
€ 396,6865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 305,19*
€ 363,1761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,44*
€ 340,8636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,40*
€ 307,496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.