Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Buchse 6,35 mm Vertikal Klinken-Jack, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2617765
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     ACJS-MVS-3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = PCB
Typ = Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
PCB
Typ:
Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 2617765, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Amphenol Audio, ACJSMVS3S, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,22*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 0,687*
€ 2,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.