Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Buchse 6,35 mm Horizontal Klinken-Jack, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617786
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     ACJS-PHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2617786
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Klinken Stecker/Buchsen
Gender = Buchse
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = PCB
Typ = Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
PCB
Typ:
Klinken-Jack
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Nennstrom:
10A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.