Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Stecker 6,35 mm Gerade Klinkenstecker, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617838
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     ACPS-KB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
klinkenstecker
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Klinkenstecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Klinkenstecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 2617838, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Amphenol Audio, ACPSKBAU, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.