Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Stecker 6,35 mm Gerade Klinkenstecker, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2617972
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     QS3PB-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
klinkenstecker
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Klinkenstecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Klinkenstecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 2617972, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Amphenol Audio, QS3PBAU, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,4198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,01*
€ 699,7319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 538,54*
€ 640,8626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,38*
€ 590,6922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,96*
€ 554,4924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 441,98*
€ 525,9562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.