Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Klinken-Stecker 6,35 mm Gerade Klinkenstecker, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2618008
Hersteller:
     Amphenol Audio
Herst.-Nr.:
     TS3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
klinkenstecker
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Klinkenstecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 10A
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Klinkenstecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 2618008, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Amphenol Audio, TS3P, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,6894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 618,46*
€ 735,9674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,51*
€ 652,7269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 517,10*
€ 615,349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,65*
€ 581,4935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,94*
€ 558,0386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.