Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instruments Direct Teststreifen, pH 14pH-Wert, Anzahl/Packung 50


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Instruments Direct Teststreifen, pH 14pH-Wert, Anzahl/Packung 50
Artikel-Nr.:
     108EL-2618603
Hersteller:
     Instruments Direct
Herst.-Nr.:
     CZ-0114
EAN/GTIN:
     5060641278522
Suchbegriffe:
Aquarienteststreifen
Teichwassertest
Indikatorpapier
Spezialindikatorpapier
Streifen Typ = pH
Mehrfach-Parameter = Ein
Messbereich max. = 14pH-Wert
Streifen Anzahl = 50

Farbtabelle. pH-Indikatorstreifen. Von Instruments Direct, eine Auswahl von individuellen pH-Teststreifen, die zur Messung der Säure oder Alkali einer Probe oder Lösung bestimmt sind. Die pH-Teststreifen verfügen über eine nicht blutende, gepolsterte Papiertestspitze, die an einem Vinylstab befestigt ist. Diese Teststreifen sind einfach zu verwenden und liefern in wenigen Sekunden genaue Ergebnisse. Was ist pH?. Die pH-Skala ist eine international erkennbare Skala, die zur Angabe der Säure oder Alkalinität einer Flüssigkeit oder Probe verwendet wird. Chemikalien, Flüssigkeiten und Proben werden häufig als sauer, basisch oder neutral auf einer Skala von 0 pH bis 14 pH eingestuft. Niedrige pH-Werte gelten als sauer, höhere pH-Werte werden als basisch bezeichnet und Werte um die 7-Marke als neutral bezeichnet. 0 = sehr sauer (Salzsäure) 7 = neutral (reines Wasser) 14 = starke Alkali (Natriumhydroxid). Verwendung des Teststreifens. Nehmen Sie einen Teststreifen für den einmaligen Gebrauch, und tauchen Sie das Ende kurz in die Probe oder Lösung ein, die für einige Sekunden getestet werden soll Entfernen Sie den Teststreifen von der Lösung, und schütteln Sie überschüssige Flüssigkeit vorsichtig ab. Vergleichen Sie den Teststreifen mit der mitgelieferten Farbtabelle Lassen Sie den Streifen vor dem Farbabgleich nicht austrocknen Vollständige pH-Prüfung 0,2 pH bis 14 pH. Eigenschaften und Vorteile. Genaue, Rapid Results Kostengünstig, einfach und einfach zu bedienen Abtauchen und in Sekunden ablesen Klares Visual Indication of pH levels Ideal zum Testen der pH-Werte in Wasser, Urin und Speichel Verfügbar in verschiedenen pH-Bereichen. Anwendungen. Die pH-Messung wird in fast allen Branchen eingesetzt, die sich mit Wasser oder Chemikalien befassen. Strenge Gesetze werden bestimmen, wie Fabriken, Anlagen und Lager mit Abwasser umgehen. Die Durchführung regelmäßiger pH-Tests ist für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, der Öffentlichkeit und der Umwelt von entscheidender Bedeutung. Obwohl der pH-Wert nicht unbedingt darauf hindeutet, dass eine bestimmte Art von Verschmutzung vorhanden ist, kann ein pH-Indikatorwert bei der Behandlung potenziell hoher oder niedriger Messwerte helfen. Zu den typischen Anwendungen gehören. Landwirtschaft Chemieindustrie für den Einsatz in der Fertigung Krankenhäuser und Labors Kalibrierungsprüfungen Aquarien. Prüfbereiche verfügbar. RS Teilenummer ; 312-4351 312-4351 0 bis 2,5 pH RS Teilenummer ; 312-4367 312-4367 3 bis 6 pH RS Teilenummer ; 312-4373 312-4373 5 bis 9 pH RS Teilenummer ; 312-4389 312-4389 10 bis 13 pH RS Teilenummer ; 261-8603 261-8603 1 bis 14 pH
Weitere Informationen:
Streifen Typ:
pH
Mehrfach-Parameter:
Ein
Messbereich max.:
14pH-Wert
Streifen Anzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: pH-Papier, Harnteststreifen, Urintest, Urinteststreifen, Wasserteststreifen, Teststreifen pH-Wert, pH-Indikatorstäbchen, pH-Teststäbchen, ph-indikatorstäbchen 0-2,5, teststreifen ph-wert, 2618603, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH-Teststreifen, Instruments Direct, CZ0114, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Test Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,31*
€ 13,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,21*
€ 13,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,67*
€ 11,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,41*
€ 8,82
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.