Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instruments Direct Teststreifen, Wasserhärte 500ppm, Anzahl/Packung 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Instruments Direct Teststreifen, Wasserhärte 500ppm, Anzahl/Packung 50
Artikel-Nr.:
     108EL-2618619
Hersteller:
     Instruments Direct
Herst.-Nr.:
     CZHT100
EAN/GTIN:
     5060641272773
Suchbegriffe:
Aquarienteststreifen
Teichwassertest
Testpapier
teichwassertest
Streifen Typ = Wasserhärte
Mehrfach-Parameter = Ein
Messbereich max. = 500ppm
Streifen Anzahl = 50

Farbtabelle. Wasserhärte-Teststreifen. Von Instruments Direct, eine Packung mit individuellen Härteprüfstreifen zur Messung des Kalzium- und Magnesiummineralgehalts im Wasser. Die Teststreifen für die Wasserhärte bestehen aus einem dünnen Kunststoffmaterial und einer Spitze, die mit einer Chemikalie behandelt wird, die sich beim Eintauchen in Wasser farblich ändert. Diese Teststreifen sind einfach zu verwenden und liefern innerhalb von 10 Sekunden genaue Ergebnisse. Was ist Wasserhärte?. Das Wasser in einem Bereich kann als weich, mäßig weich, leicht hart, mäßig hart, hart oder sehr hart beschrieben werden. Die Härtekategorie, die Sie haben, hängt groß von der Geologie des Bodens unter Ihnen ab. Bereiche mit porenfreiem Gestein (wie Granit) haben im Allgemeinen weiches Wasser. Das liegt daran, dass Regenwasser nicht in den Fels eindringen kann und das Wasser weich bleibt. Ebenso haben Bereiche mit porösem Gestein (wie Kalkstein oder Kreide) im Allgemeinen hartes Wasser. Dies liegt daran, dass das Wasser Partikel aus Magnesium und Kalzium aufnimmt, die während der gesamten Behandlung im Wasser verbleiben. Die Wasserhärte wird anhand der Anzahl oder der Mineralablagerungen in Ihrem Wasser in ppm (Parts per Million) gemessen. Ein weicher Wasserbereich hätte weniger als 60 ppm, während ein harter Wasserbereich Messwerte von 180 ppm plus sehen würde. Die offizielle Messung ist ppm in einem Liter Wasser. Verwendung des Teststreifens. Nehmen Sie einen einzelnen Teststreifen und halten Sie das Testende in einer Probe oder einem Strom fließendes Wasser Entfernen Sie den Streifen aus der Probe oder fließendem Wasser, und schütteln Sie überschüssige Flüssigkeit vorsichtig ab. Setzen Sie die Spitze der Anzeige in die Luft und warten Sie einige Sekunden, bis sie die Farbe ändert Vergleichen Sie die Testspitze mit der mitgelieferten Farbtabelle. Die Skala für den gesamten Bereich 0, 50, 125, 250 und 500 ppm (weich - hart - sehr hart). Eigenschaften und Vorteile. Genaue, Rapid Results Einfach und einfach zu bedienen Abtauchen und in Sekunden ablesen Lieferung in einem wiederverschließbaren Beutel 50 Einweg-Einwegstreifen. Anwendungen. Die Ermittlung der Wasserhärtegrade in Ihrem Gebiet ist äußerst nützlich. Wenn Sie in einem harten Wasserbereich arbeiten oder wohnen, müssen Sie sich möglicherweise besonders um Geräte und Maschinen für den Hausgebrauch, den Handel und die Industrie kümmern. Harte Wasserablagerungen, die als Kalk bezeichnet werden, können sich an den Elementen, Trommeln und beweglichen Teilen ansammeln, was in der Zeit zu Schäden, kostspieligen Reparaturen und schließlich zum Ausfall führen kann. Die Verwendung von Anti-Kalk-Reinigungsmitteln kann diesen Prozess verlangsamen. Einige der allgemeineren Bereiche, zum aufzupassen sind. Waschtische - Waschmaschinen, Dampfbügeleisen und Pressen Kommerzielle Küchen - Wasserkocher und Geschirrspüler Aquarien - Kalkablagerungen auf Pumpen, Filtern und Schläuchen
Weitere Informationen:
Streifen Typ:
Wasserhärte
Mehrfach-Parameter:
Ein
Messbereich max.:
500ppm
Streifen Anzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: 2618619, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH-Teststreifen, Instruments Direct, CZHT100, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Test Strips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4676*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
€ 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.