Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Dickschicht SMD Festwiderstand 200Ω 1% / 0.3W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2619906
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SDR03EZPF2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 200Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = 1%
Leistung = 0.3W
Weitere Informationen:
Widerstand:
200Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
1%
Leistung:
0.3W
Weitere Suchbegriffe: 2619906, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, SDR03EZPF2000, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,0361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.