Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
SMD Widerstand
>
Artikel
ROHM Dickschicht SMD Festwiderstand 100Ω 5% / 0.3W, 0603 (1608M) Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2619916
Hersteller:
ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
SDR03EZPJ101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = 5%
Leistung = 0.3W
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
5%
Leistung:
0.3W
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
2619916
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
ROHM
,
SDR03EZPJ101
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0154*
€ 0,0183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen