Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Dickschicht SMD Festwiderstand 220mΩ 1% / 0.1W, 0201 (0603M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2619956
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UCR006YVPFLR220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 220mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Toleranz = 1%
Leistung = 0.1W
Weitere Informationen:
Widerstand:
220mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Toleranz:
1%
Leistung:
0.1W
Weitere Suchbegriffe: 2619956, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, UCR006YVPFLR220, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,06104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.002,45*
€ 1.192,9155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 991,95*
€ 1.180,4205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 958,50*
€ 1.140,615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 938,70*
€ 1.117,053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 915,60*
€ 1.089,564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.