| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2620675 Herst.-Nr.: TNPW060311K0BEEA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Toleranz = ± 0.1% Leistung = 0.125W
TNPW Serie e3 (Hohe Stabilität). Überlegener Widerstandswert bei Feuchtigkeit ≤ 0,25 % (85 °C; 56 Tage; 85 % RL) Lötkontakte ohne Blei (Pb) Niedriger Temperaturkoeffizient und hohe Toleranzen (±0,1 %; ±10 ppm/K) Abgasbeständig Zu den typischen Anwendungen gehören Automobilbau, Telekommunikation, Industrie, medizinische Geräte, Präzisions-Prüf- und Messgeräte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Toleranz: | ± 0.1% | Leistung: | 0.125W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 2620675, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, TNPW060311K0BEEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,101* | € 0,2927* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen | Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 610,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|