| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2620685 Herst.-Nr.: TNPW060314K0BEEA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Toleranz = ± 0.1% Leistung = 0.125W
TNPW Serie e3 (Hohe Stabilität). Überlegener Widerstandswert bei Feuchtigkeit ≤ 0,25 % (85 °C; 56 Tage; 85 % RL) Lötkontakte ohne Blei (Pb) Niedriger Temperaturkoeffizient und hohe Toleranzen (±0,1 %; ±10 ppm/K) Abgasbeständig Zu den typischen Anwendungen gehören Automobilbau, Telekommunikation, Industrie, medizinische Geräte, Präzisions-Prüf- und Messgeräte Weitere Informationen: | | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Toleranz: | ± 0.1% | Leistung: | 0.125W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, 2620685, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, TNPW060314K0BEEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,102* | € 0,294* | | | | Lager 108 | | | | 500 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen | Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 615,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|