Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF / 35V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFK1V221GL
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFK1V221GL
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), SMD, Ø 8 mm, EEEFK1V221GL
Artikel-Nr.:
     108EL-2621596
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V221GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 10.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 10.2mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko 220uf 35v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 2621596, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1V221GL, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,22*
€ 208,75*
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 227,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,75*
€ 248,4125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,06*
€ 232,1214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,46*
€ 214,7474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,22*
€ 198,9918
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.