Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kontaktstift, PhBr, Rot, Ø 1mm, Isoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kontaktstift, PhBr, Rot, Ø 1mm, Isoliert
RS PRO Kontaktstift, PhBr, Rot, Ø 1mm, Isoliert
RS PRO Kontaktstift, PhBr, Rot, Ø 1mm, Isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-2622185
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2622185
EAN/GTIN:
     5056070930384
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Prüfklemme
prüfklemme
Farbe = Rot
Lochdurchmesser = 1mm
Isoliert = Ja
Gehäusematerial = PhBr

Rote Terminal 1 mm von RS ProSie können diese RS Pro Terminal in vielen Industrie- und Forschungsumgebungen verwenden, um Prüfspitzen zu befestigen oder separate Drähte zu befestigen. Er wird häufig mit elektronischen Geräten verwendet, von Lautsprechern und Verstärkern bis hin zu wissenschaftlichen Messgeräten. Dieser rote Terminal Post ist für Leiterplatten (Leiterplatten) mit Löchern von 1,32 mm Durchmesser vorgesehen. Die Federwirkung drückt die Klemmen gegen die Seiten des Lochs und behält vor dem Löten eine feste Passform bei, ohne Durchgangsbohrungen zu beschädigen. Die rote Borosilikatglasperle ist beständig gegen hohe Temperaturen und die Lötfahnen aus Phosphorbronze sind leicht zu montieren. Der Terminal Post erfüllt die RoHS-Anforderungen (Restriction of Hazardous Substances) und enthält daher eingeschränkte Materialien in Konzentrationen von unter 0,1 %. Die US- und europäischen Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Kontrolle werden ebenfalls erfüllt.Eigenschaften und Vorteile• Gehäusematerial aus Phosphorbronze • Isoliert • Rot • Lochdurchmesser von 1 mm • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Lochdurchmesser:
1mm
Isoliert:
Ja
Gehäusematerial:
PhBr
Weitere Suchbegriffe: 2622185, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, RS PRO, 200207, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,70*
€ 55,573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1616511
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.