Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.2mm x 2m -75°C → +250°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2623195
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2623195
EAN/GTIN:
     5059044472118
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Temperatursensor-Typ = T
Fühlerdurchmesser = 1/0.2mm
Fühlerlänge = 2m
Fühlermaterial = PTFE°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -75°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
T
Fühlerdurchmesser:
1/0.2mm
Fühlerlänge:
2m
Fühlermaterial:
PTFE°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-75°C
Weitere Suchbegriffe: 2623195, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2148RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,83*
€ 77,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,54*
€ 66,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.