Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 BSPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO 1/2 BSPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Artikel-Nr.:
     108EL-2623231
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2623231
EAN/GTIN:
     5059044472453
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/2 BSPT X 6 mm Quetschverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/2 BSPT
Fühlerdurchmesser = 6mm
Material = Messing
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/2 BSPT X 6 mm Quetschverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/2 BSPT
Fühlerdurchmesser:
6mm
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2623231, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ2182RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,93*
€ 82,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,63*
€ 78,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,29*
€ 74,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.