Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/8 NPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2623236
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2623236
EAN/GTIN:
     5059044472507
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/8 NPT X 6,0 mm Quetschverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/8 NPT
Fühlerdurchmesser = 6mm
Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/8 NPT X 6,0 mm Quetschverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/8 NPT
Fühlerdurchmesser:
6mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2623236, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ2187RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,16*
€ 68,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,97*
€ 60,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.